Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gelb Unisex L Polyester Warnweste, Reißverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gelb Unisex L Polyester Warnweste, Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1248184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1248184
EAN/GTIN:
     5056279013604
Suchbegriffe:
Sommerweste
Wetterschutzweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Farbe = Gelb
Größe = L
Verschlussart = Reißverschluss
Geschlecht = Unisex
Anzahl reflektierender Bänder = 2
Material = Polyester
Erfüllte Normen = EN20471 Klasse 2

Gut sichtbare Executive-Weste von RS Pro in Berlin. Diese gut sichtbare Weste von RS Pro ist ideal für Gesundheits- und Sicherheitsanwendungen in allen Arten von Arbeitsumgebungen. Mit einer einfachen Weste, die mit einem robusten Reißverschluss befestigt wird, ist diese hochwertige Executive-Weste perfekt für die Platzierung über allen Arten von Arbeitskleidung. Die komfortablen und praktischen Hochwesten haben reflektierende Bänder, die den Träger bei schlechten Lichtverhältnissen so deutlich wie möglich hervorheben. Es verfügt außerdem über eine gelb fluoreszierende Färbung für ausgezeichnete Sichtbarkeit bei normalen Lichtverhältnissen. Die Weste verfügt über breite Taschen, eine transparente ID-Tasche und einen Funkschlaufenverschluss, um sicherzustellen, dass Sie für jede Arbeitsumgebung bestens vorbereitet sind. Für Gesundheit und Sicherheit, die bequem und bequem ist, sind diese hohen Westen eine ausgezeichnete Wahl. Die Weste besteht aus 100 % Polyester mit einem Kettgestrick von 125 g. Eigenschaften und Vorteile gut sichtbare Weste Reflektorband für erhöhte Sichtbarkeit 100 % Polyester Kettgestrick 125 g. Reißverschluss Funkschlaufe zum Anbringen eines Radios 7 Taschen - ausgezeichnete Aufbewahrung Telefon- und Stifthaltertasche Klares ID-Fach für Pässe und ID-Erkennung Leichte Ausführung Bequem Ausgezeichnete bei warmem Wetter Gut sichtbare RS Pro Berlin Executive-Weste erhältlich. Best.-Nr. ; 1248183 1248183 - Gelb - M (mittel). Best.-Nr. ; 1248184 1248184 - Gelb - L (groß). Best.-Nr. ; 1248185 1248185 - Gelb - XL (extra groß). Best.-Nr. ; 1248186 1248186 - Orange - M (mittel). Best.-Nr. ; 1248187 1248187 - Orange - L (groß). Best.-Nr. ; 1248188 1248188 - Orange - XL (extra groß). Anwendungen Hohe Arbeitskleidung ist ein Grundnahrungsmittel für persönliche Schutzausrüstung. Die beste Art von Schutz vor Arbeitsunfällen ist die Vermeidung von Unfällen und die hohe Sichtbarkeit von Arbeitskleidung und sorgt dafür, dass die Arbeiter deutlich gesehen werden. Ganz gleich, ob Sie in einem Lagerhaus oder am Straßenrand arbeiten, Gabelstaplerfahrer, Fahrer und andere Arbeiter sind der einfachste Weg, um mögliche Kollisionsunfälle unabhängig von den Lichtverhältnissen zu vermeiden. Häufige Verwendungszwecke: Lagerhaus Hoch- und Tiefbau Fabrikproduktion Was sind die Vorteile von gut sichtbaren Westen gegenüber anderen Sichtbarkeitslösungen? Gut sichtbare Kleidung umfasst oft gut sichtbare Jacken, Läppen und sogar Hosen, aber gut sichtbare Westen, manchmal auch bekannt als gut sichtbare Westen, werden aufgrund ihrer Eignung zur Abdeckung anderer Arbeitskleidung, sei es ein Business-Anzug oder Overalls, sehr geschätzt. Da sie leicht und ärmellos sind, lassen sie sich bei Bedarf einfach ein- und ausziehen und sind daher eine bequeme und einfache Lösung für gut sichtbare PSA. Wie wird eine gut sichtbare Weste gereinigt? Um die Wirksamkeit Ihrer Hochvis-Weste zu gewährleisten, ist es wichtig, sie sauber zu halten. Die meisten hochvisuellen Kleidungsstücke können in einer Waschmaschine mit einer "delicates"-Einstellung gereinigt werden, sofern überschüssiger Schmutz so weit wie möglich zuvor entfernt wird. Für maximale Pflege und Langlebigkeit, von Hand waschen. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Größe:
L
Verschlussart:
Reißverschluss
Geschlecht:
Unisex
Anzahl reflektierender Bänder:
2
Material:
Polyester
Erfüllte Normen:
EN20471 Klasse 2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, executive warnweste berlin gelb grl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 1248184, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Westen, RS PRO, S476YERL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Vests
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.