Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4), 940nm, 21mW/sr, ±15°, 2-Pin, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4), 940nm, 21mW/sr, ±15°, 2-Pin, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1246858
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SIR-563ST3F
EAN/GTIN:
     5059043137568
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke = 21mW/sr
Montage Typ = Durchsteckmontage
Halbwertswinkel = ±15°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9.7mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAs
Versorgungsspannung max. = 1.6V

Infrarot-Leuchtdioden, Gehäuse mit Lichtaustritt nach oben, ROHM. Hohe Lichtausbeute Spitzen Lichtwellenlänge bei 950 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlungsstärke:
21mW/sr
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Halbwertswinkel:
±15°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9.7mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAs
Versorgungsspannung max.:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1246858, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ROHM, SIR563ST3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,26425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.