Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM IR-Diode, 3 mm (T-1), 950nm, 17.6mW/sr, ±27°, 2-Pin, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM IR-Diode, 3 mm (T-1), 950nm, 17.6mW/sr, ±27°, 2-Pin, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1246857
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SIR-34ST3F
EAN/GTIN:
     5059043037271
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot- diode 950nm
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Strahlungsstärke = 17.6mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = ±27°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 6.2mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAs
Versorgungsspannung max. = 1.6V

Infrarot-Leuchtdioden, Gehäuse mit Lichtaustritt nach oben, ROHM. Hohe Lichtausbeute Spitzen Lichtwellenlänge bei 950 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Strahlungsstärke:
17.6mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
±27°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 6.2mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAs
Versorgungsspannung max.:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1246857, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ROHM, SIR34ST3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.