Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RPI THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 10μs / Fallzeit 10μs, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM RPI THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 10μs / Fallzeit 10μs, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1246797
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RPI-441C1
EAN/GTIN:
     5059043130163
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 10µs
Fallzeit typ. = 10µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 8 x 4.2 x 5.2mm
Höhe über Panel = 5.2mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schlitzweite = 4mm
Breite = 4.2mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

RPI-441C1 Foto-Unterbrecher Doppelchiptyp mit 4-mm-Spalt und Anschlagstift, ROHM
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
10µs
Fallzeit typ.:
10µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
8 x 4.2 x 5.2mm
Höhe über Panel:
5.2mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schlitzweite:
4mm
Breite:
4.2mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, lichtschranke gabellichtschranke, fototransistor, 1246797, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, ROHM, RPI441C1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97005*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,26467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,0501*
€ 10,76962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,42005*
€ 8,82986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,0001*
€ 5,95012
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97005*
€ 4,72436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.