Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245516 Herst.-Nr.: 2995 EAN/GTIN: 5060641226998 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = Feather M0 Bluefruit LE Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = SAM Teilenummer des Prozessors = ATSAMD21G18
Adafruit INDUSTRIES MCU-EntwicklungsplatineDie Adafruit INDUSTRIES MCU-Entwicklungsplatine verfügt über alle grundlegenden Funktionen, die von allen Feather M0-Platinen mit einem integrierten Bluetooth Low Energy Modul (BLE) gemeinsam genutzt werden. Es verwendet das Bluefruit LE-Modul und verfügt über zwei Statusanzeigen-LEDs. Er verfügt über einen nRF51822-Chipsatz von Nordic Semiconductor, der mit Multifunktionscode programmiert ist, der eine Vielzahl von Optionen eröffnet. Es gibt einen integrierten Batterieladekreis, mit dem Sie den Akkustand messen und überwachen können. Es verfügt über ein Standard-UART-Empfangs-/Übertragungsprofil und AT-Befehlssatz, um die volle Kontrolle über Ihr Gerät zu haben. Dieser Chip verfügt außerdem über einen integrierten USB-Anschluss mit USB-zu-serieller Programmierung und Debugging-Fähigkeit, sodass kein FTDI-ähnlicher Chip benötigt wird. Die Entwicklungsplatine wurde speziell für tragbare Projekte mit geringem Stromverbrauch entwickelt.Eigenschaften und Vorteile256 KB Flash und 32 KB RAM (kein EEPROM) 32,768-kHz-Quarz für Taktgenerierung und RTC 3,3-V-Regler mit 500 mA Peak Current Output Native USB-Unterstützung, mit USB-Bootloader und seriellem Port-Debugging 20 GPIO-Stifte Dedizierter Steckverbinder für 3,7-V-Lithium-Batterien Kommunikationsprotokolle wie Hardware Serial, Hardware I__LW_AT__2C und Hardware SPI-Unterstützung PWM-Ausgänge an allen Stiften 6 x 12-Bit-Analogeingänge 1 x 10-Bit-Analogausgang (DAC) Integriertes 100-mA-LiPo-Ladegerät mit Ladestatusanzeige-LED Stift 13 rote LED für allgemeines Blinken Leistungs-/Aktivierungsstift 4 Befestigungsbohrungen Reset-TasteAnwendungenIntegrierte Entwicklung Bildungseinrichtungen Robotik Internet der Dinge Mensch-Maschine-Schnittstelle Elektroniklabore AutomationZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | Feather M0 Bluefruit LE | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | SAM | Teilenummer des Prozessors: | ATSAMD21G18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PWM-Controller, adafruit eval board, eval board, 1245516, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2995, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |