Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2995 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Adafruit 2995 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980066
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2995
EAN/GTIN:
     704256800345
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Flash-Speicher
0.256 MB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Spitzenstrom
500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
11
PWM digitale E-/A-Pins
8
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
51.2 x 22.8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5.7 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATSAMD21G18
Mikrocontroller Frequenz
48 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
ab € 4,30*
Zubehör
Adafruit
2890
ab € 6,48*
Zubehör
Adafruit
2900
ab € 12,38*
Zubehör
Adafruit
2922
ab € 7,75*
Zubehör
Adafruit
2927
ab € 19,09*
Zubehör
Adafruit
3028
ab € 13,33*
Zubehör
Adafruit
2895
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.