Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Adafruit 2890 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36980048
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2890
EAN/GTIN:
     704256795061
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.9 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
6.7 g
Merkmale
Produkttyp
Proto-Schild
Kompatibilität
Feather
Markenkompatibilität
Adafruit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.