Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT INDUSTRIES Feather 32u4 Bluefruit LE MCU Development Board ATmega32u4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather 32u4 Bluefruit LE MCU Development Board ATmega32u4
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather 32u4 Bluefruit LE MCU Development Board ATmega32u4
ADAFRUIT INDUSTRIES Feather 32u4 Bluefruit LE MCU Development Board ATmega32u4
Artikel-Nr.:
     108EL-1245513
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2829
EAN/GTIN:
     5060641226943
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Feather 32u4 Bluefruit LE
Technologie = MCU
Teilenummer des Prozessors = ATmega32u4
Prozessortyp = MCU

Lipoly-Batterie und USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE-Platine. Was ist Adafruit Feather? Adafruit Feather ist eine Familie von dünnen, leichten Entwicklungsboards für den Prototypenbau. Sie sind für den eigenständigen Einsatz konzipiert oder für mehrere Funktionalitäten stapelbar. Feather Boards können sowohl batteriebetrieben als auch mit einem microUSB-Port für den Anschluss eines Netzteils ausgestattet sein.Es gibt eine Reihe von Produkten rund um die Adafruit Feather-Serie, die Ihnen helfen, Ihre Projekte zum Laufen zu bringen. Mehr über die Feather 32u4 Bluefruit LE .. Das Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE ist ein Bluetooth Low Energy (BTLE) Board. BTLE ist ein stromsparendes, drahtloses 2,4-GHz-Protokoll. Es ist ein beliebtes Protokoll unter den Smartphones.Der ATmega32u4 BTLE-Chip hat 32 K FLASH-Speicher und 2 K RAM. Es bietet auch USB-auf-seriell-Programmierung und -Debugging ohne einen FTDI-ähnlichen Chip.Das Feather 32u4 Bluefruit LE verfügt außerdem über das Bluefruit BTLE-Modul sowie zwei Status-LEDs. Das Bluefruit LE Modul ist der nRF51822 Chipsatz von Nordic, der für verschiedene Funktionen programmiert wurde. Die Bluefruit kann als Standard-UART-RX/TX-Verbindungsprofil verwendet werden oder sie kann nicht als Datenverbindung zwischen Geräten dienen. Die Bluefruit App für iOS oder Android wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Projekte mit Ihrem Handy oder Tablet zu erstellen. Es ist tragbar! Sie haben die Möglichkeit, entweder einen 3,7-V-Lithium-Polymer-Akku zu verwenden oder über microUSB an ein Netzteil anzuschließen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Board mit Batterie zu betreiben, ist es tragbar. So können Sie es mitnehmen, wohin immer Sie wollen. Wenn Sie es an irgendeiner Stelle aufladen müssen, schließen Sie es einfach über den microUSB an und es wird wieder aufgeladen.Die BTLE-Funktionalität dieser Platine macht es auch ideal für den Einsatz in tragbaren Geräten, wenn Sie ein iOS- oder Android-Smartphone oder -Tablet verwenden.. Hier sind die Zahlen und Fakten: Bluetooth: ATmega32u4 @ 8 MHz mit 3,3-V-Logik/Stromversorgung Stromversorgung : 3,3-V-Regler mit 500-mA-Spitzenausgangsstrom PWM : 7-polig Eingänge: Analog x 10 Größe : 51 x 23 x 8 mm (ohne Stiftsockel) Federgewicht : 5,7 g Ladevorrichtung : Integriertes Ladegerät für 100-mA-LiPo-Akku mit LED-Anzeige des Ladestatus
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Feather 32u4 Bluefruit LE
Technologie:
MCU
Teilenummer des Prozessors:
ATmega32u4
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PWM-Controller, adafruit eval board, eval board, 1245513, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2829, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,42*
€ 48,28*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 50,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
ab € 4,32*
Zubehör
Adafruit
2890
ab € 6,63*
Zubehör
Adafruit
2900
ab € 12,51*
Zubehör
Adafruit
2923
ab € 7,01*
Zubehör
Adafruit
2927
ab € 17,44*
Zubehör
Adafruit
3028
ab € 13,53*
Zubehör
Adafruit
2895
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.