Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2829 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Adafruit 2829 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35097071
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2829
EAN/GTIN:
     8436565500242
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Weitere Informationen:
Speicher
Flash-Speicher
0.032 MB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
10
PWM digitale E-/A-Pins
7
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
51.2 x 22.8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5.7 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATMega32u4
Mikrocontroller Frequenz
8 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
€ 6,42*
Zubehör
Adafruit
2890
€ 8,71*
Zubehör
Adafruit
2900
€ 17,04*
Zubehör
Adafruit
2922
€ 11,50*
Zubehör
Adafruit
2923
€ 9,19*
Zubehör
Adafruit
2927
€ 22,30*
Zubehör
Adafruit
2895
€ 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.