Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245505 Herst.-Nr.: 2821 EAN/GTIN: 5060641229517 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = Feather HUZZAH Technologie = WiFi Name der Prozessorfamilie = SAM Teilenummer des Prozessors = ESP8266 Prozessortyp = MCU
Lipoly-Batterie und USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Adafruit Feather HUZZAH mit ESP8266. Was ist Adafruit Feather? Adafruit Feather ist eine Familie von dünnen, leichten Entwicklungsboards für den Prototypenbau. Sie sind für den eigenständigen Einsatz konzipiert oder für mehrere Funktionalitäten stapelbar. Feather Boards können sowohl batteriebetrieben als auch mit einem microUSB-Port für den Anschluss eines Netzteils ausgestattet sein. Es gibt eine Reihe von Produkten rund um die Adafruit Feather-Serie, die Ihnen helfen, Ihre Projekte zum Laufen zu bringen. Mehr über die Feder HUZZAH mit ESP8266 .. Dieses ;quot;All-in-one ;quot;-WLAN-Entwicklungsboard verfügt über den ESP8266 WLAN-Mikrocontroller (MCU) mit 80 MHz und 3,3-V-Logik. Seine Konnektivität macht das Feather HUZZAH Board bereit für IoT (Internet der Dinge)-Anwendungen. Es gibt auch eine Arduino IDE, die Ihnen bei der Programmierung Ihres Boards hilft.Der Silicon Labs CP2104 USB-to-Seral-Chip mit der Möglichkeit, Code mit 921600Bd hochzuladen, ideal für High-Speed-Prototyping und Entwicklung. Es ist tragbar! Sie haben die Möglichkeit, entweder einen 3,7-V-Lithium-Polymer-Akku zu verwenden oder über microUSB an ein Netzteil anzuschließen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Feather HUZZAH Board mit Batterie zu betreiben, ist es tragbar. So können Sie es mitnehmen, wohin immer Sie wollen. Wenn Sie es an irgendeiner Stelle aufladen müssen, schließen Sie es einfach über den microUSB an und es wird wieder aufgeladen. Hier sind die Zahlen und Fakten: MCU: ESP8266 @ 80 MHz mit 3,3-V-Logikpegel Speicher: 4 MB FLASH (32 MBit) WLAN: Integriertes WLAN 802.11 b/g/n Stromversorgung: 3,3-V-Regler mit 500-mA-Spitzenausgangsstrom USB-Seriell-Konverter: CP2104 mit max. 921600 Baudrate für schnelles Hochladen GPIO: 9 GPIO-Pole – auch als I2C und SPI verwendbar Analoge Eingänge:1 x 1,0 V maxGröße: 51 x 23 x 8 mm (ohne Stiftsockel)Federgewicht: 9,7 g Ladevorrichtung: Integriertes Ladegerät für 100-mA-LiPo-Akku mit LED-Anzeige des Ladestatus Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | Feather HUZZAH | Technologie: | WiFi | Name der Prozessorfamilie: | SAM | Teilenummer des Prozessors: | ESP8266 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245505, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2821, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 15,20* | € 21,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 16,20* | € 23,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,73* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|