Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2821 Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Adafruit 2821 Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35091760
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2821
EAN/GTIN:
     3700386528217
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
RoHS
Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
1
GPIO-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
23 x 51 mm
Höhe
7.2 mm
Gewicht
6.2 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ESP8266
Mikrocontroller Frequenz
80 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
€ 6,42*
Zubehör
Adafruit
2890
€ 8,71*
Zubehör
Adafruit
2900
€ 17,04*
Zubehör
Adafruit
2923
€ 9,19*
Zubehör
Adafruit
2927
€ 22,30*
Zubehör
Adafruit
3028
€ 17,53*
Zubehör
Adafruit
2895
€ 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.