Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245500 Herst.-Nr.: 3010 EAN/GTIN: 5059045487999 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = Feather M0 Technologie = WiFi Gerätekern = Cortex-M0 Name der Prozessorfamilie = SAM Teilenummer des Prozessors = ATSAMD21G18 Prozessortyp = MPU
Adafruit Feather M0 WiFi-Platine. Die Adafruit Feather M0 WiFi besitzt alle Grundmerkmale der Serie Feather M0 sowie ein zertifiziertes WiFi-Modul. Das Modell Atmel ATWINC WiFi ist 802.11bgn-fähig, besitzt Soft-AP, SSL TSL 1.2-Unterstützung, ein integriertes Kleinleistungsmanagement und eine robuste Performance. Dieses Modul funktioniert in Netzwerken gemäß 802.11b, g oder n und unterstützt WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung. Sie können es mit Ihrem eigenen WiFi-Netzwerk verbinden oder mit dem "Soft AP"-Modus ein eigenes aufbauen, in dem es sein eigener Access Point wird. Für schnelles, zuverlässiges Streamen von Paketen ist eine Taktung bis 12 MHz möglich, und das Scannen/Verbinden mit Netzwerken nimmt nur ein paar Sekunden in Anspruch. Es verbraucht nur wenig Strom und ist daher für batteriebetriebene Projekte die perfekte Platine. Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | Feather M0 | Technologie: | WiFi | Gerätekern: | Cortex-M0 | Name der Prozessorfamilie: | SAM | Teilenummer des Prozessors: | ATSAMD21G18 | Prozessortyp: | MPU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 1245500, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, ADAFRUIT INDUSTRIES, 3010, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |