Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 3010 Zubehör für Entwicklungsplatinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 3010 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Adafruit 3010 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Adafruit 3010 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Adafruit 3010 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Adafruit 3010 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Adafruit 3010 Zubehör für Entwicklungsplatinen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980071
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.65 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
6.1 g
Merkmale
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Adafruit
Signalausgang
3.3 V
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
2884
ab € 4,32*
Zubehör
Adafruit
2890
ab € 6,21*
Zubehör
Adafruit
2900
ab € 12,16*
Zubehör
Adafruit
2923
ab € 6,53*
Zubehör
Adafruit
2927
ab € 16,68*
Zubehör
Adafruit
3028
ab € 13,55*
Zubehör
Adafruit
2895
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.