Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NPN Faseroptik Verstärker Vorverdrahtet Vorverdrahtetes Kabel 1 ms (Standardmodus), 16 ms (Giga-Leistungsmodus),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244432
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3NX-CA21 2M
EAN/GTIN:
     5059039368235
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
Ausgangstyp = NPN
Anschlusstyp = Vorverdrahtet
Lichtquelle = Weiße LED
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Leistungsaufnahme = 1,08 W
IP Schutzart = IP20
Gehäusematerial = PC
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 104.8mm
Schnittstelle = IO-Link
Betriebstemperatur max. = +40 (30 Units)°C

E3NX-CA Farbmarkierung-LWL-Verstärker. Omron E3NX-CA Farbmarkierung-LWL-Verstärkereinheiten sind Sensoren mit erhöhter Leistungsfähigkeit zur Erkennung von subtilen Farbunterschieden. Die Erfassungsreichweite und die minimalen Sensorobjektspezifikationen der Sensoren wurden verbessert und ermöglichen eine einfache Erkennung in einer Vielzahl von Anwendungen. Das weiße LED-Optiksystem erhöht die Lichtintensität, und der rauscharme Stromkreis in der Smart Fiber Amplifier Unit bietet eine zuverlässige Erkennungsfähigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Die Farbmarken-Faserverstärker von Omron verfügen über eine hohe Farbunterscheidungsfähigkeit und behalten gleichzeitig die einfache Bedienung gegenüber früheren Versionen bei. Der Verstärker ist in der Lage, glänzende Werkstücke und farbenfrohe Verpackungen zu handhaben, die eine stabile Erkennung von Gegenständen bieten, die zuvor für herkömmliche Systeme problematisch waren. Reduziert die Anzahl der Fehlersuchanforderungen. Benutzer können den optimalen Störungsgrad und die Intensität automatisch über eine Taste einstellen. Advanced Smart Tuning, konsistent für alle Benutzer. Der Verstärker erkennt alle RGB-Wellenlängen, die im vom Werkstück reflektierten Licht enthalten sind, und RGB-Daten können auf dem Gerät angezeigt werden. IoT-kompatibel. Das S/N-Verhältnis wurde viermal verbessert. Wartungs-Signalausgang zur Reduzierung von Ausfallzeiten.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN
Anschlusstyp:
Vorverdrahtet
Lichtquelle:
Weiße LED
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Leistungsaufnahme:
1,08 W
IP Schutzart:
IP20
Gehäusematerial:
PC
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
104.8mm
Schnittstelle:
IO-Link
Betriebstemperatur max.:
+40 (30 Units)°C
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Kontrastscanner, Kontrastsensor, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, omron lwl-verstärker, lwl verstärker, 1244432, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E3NXCA212M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,61*
€ 298,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 289,27*
€ 355,11*
€ 5,90*
ab € 319,41*
€ 407,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E32C91N2M
ab € 104,68*
Zubehör
Omron
E3X-CN12 5M OMS
ab € 23,58*
Zubehör
Omron
E3X-CN11 5M OMS
ab € 17,79*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.