Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.51 mm², 20 AWG 305m Violett PVC isoliert Ø 1.75mm 10/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.51 mm², 20 AWG 305m Violett PVC isoliert Ø 1.75mm 10/0,25 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.51 mm², 20 AWG 305m Violett PVC isoliert Ø 1.75mm 10/0,25 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-1242930
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3053 VI001
EAN/GTIN:
     5059039023950
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.51 mm²
Mantelfarbe = Violett
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 10/0,25 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1007
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,25 mm

UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Belden Alpha Wire Anschlusskabel, 300 V, PVC. Wenn jede Anwendung von entscheidender Bedeutung ist und Kabelbruch keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC-Schaltkabel von Belden als Ihre Lösung. Das PVC-Anschlusskabel profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieses 300-V-PVC-Anschlusskabel kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Litzenleiter aus verzinntem Kupfer schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung zur einfachen Identifizierung des Stromkreises Einfache Handhabung, Abisolierung und Anschluss PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 100 ft (30,5 m) und 1000 ft (305 m). Anwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.51 mm²
Mantelfarbe:
Violett
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
10/0,25 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1007
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 20 violett, litze, awg 20 litze, 1242930, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3053VI001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,56*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 0,25514* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,21*
€ 97,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 31,14*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 32,02*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 221,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.