Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Grün PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.81 mm², 18 AWG 305m Grün PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-1242592
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 GR001
EAN/GTIN:
     5059039008759
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.81 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 16/0,25 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Standards = UL
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,25 mm

UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Belden Alpha Wire Anschlusskabel, 300 V, PVC. Wenn jede Anwendung von entscheidender Bedeutung ist und Kabelbruch keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC-Schaltkabel von Belden als Ihre Lösung. Das PVC-Anschlusskabel profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieses 300-V-PVC-Anschlusskabel kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Litzenleiter aus verzinntem Kupfer schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen Farbcodierte Isolierung zur einfachen Identifizierung des Stromkreises Einfache Handhabung, Abisolierung und Anschluss PVC-Isolierung Erhältlich in Längen von 100 ft (30,5 m) und 1000 ft (305 m). Anwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.81 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
16/0,25 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
UL
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, litze grün, 1242592, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3055GR001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30274*
  
Preis gilt ab 2.500.000,003 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 0,45172*
€ 0,53755
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,42172*
€ 0,50185
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,40172*
€ 0,47805
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 0,38721*
€ 0,46078
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 0,36274*
€ 0,43166
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,30274*
€ 0,36026
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 31,14*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 32,02*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 163,73*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 221,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.