Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSAC30U Steckernetzteil 20W, 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 5V dc / 0 → 4A, IEC 320-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242095
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSAC30U-050L6
EAN/GTIN:
     4024559340116
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 4A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Kabellänge = 1000mm
Betriebsdauer = 50kh
Länge = 103.4mm

Diese Netzteile werden ohne Netzstecker geliefert Ein geeigneter UK-Netzstecker ist unter ; 873-2418 873-2418 zu finden. Tischnetzteil Phihong Serie PSA. Tischnetzteil der Serie PSA gemäß ErP Stufe V mit einem großen AC-Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 V ac. Dieses flache, kompakte Tischnetzeil mit zweiadrigem Eingang hat eine Stromaufnahme im Leerlauf von weniger als 0,5 W und einen Leckstrom von maximal 3,5 mA. Typische Anwendungen dieser Tischnetzteile umfassen tragbare Geräte, Netzwerke, Peripheriegeräte und Terminals und Spielautomaten. Eigenschaften und Vorteile Preiswert. Erfüllt ErP Stufe VI. Elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B. Erfüllt die Ecodesign ErP-Richtlinie. Unbelüftetes und spritzgeschütztes Gehäuse. Leistungsaufnahme bei Nulllast: weniger als 0,5 W. Flache Bauweise. Verschiedene IEC320-Steckverbinder lieferbar. EISA-konform.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 4A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Kabellänge:
1000mm
Betriebsdauer:
50kh
Länge:
103.4mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 5v 20w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1242095, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Phihong, PSAC30U050L6, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters, PSAC30U050L6(RS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440968
ab € 17,30*
Ähnlich
RS Pro
1753270
ab € 21,56*
Ähnlich
RS Pro
1262122
ab € 83,56*
Ähnlich
RS Pro
9048474
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.