Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 0 → 4.0A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 0 → 4.0A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 0 → 4.0A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V dc / 0 → 4.0A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1440968
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440968
EAN/GTIN:
     5056279046213
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 3-polig IEC
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 4.0A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Kabellänge = 1200mm
Betriebsdauer = 50000h
Energieeffizienzklasse = VI

Das Netzteil wird ohne Netzkabel geliefert; eine Auswahl geeigneter Kabel finden Sie im Zubehörabschnitt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät die Stromversorgung über diesen Adapter sowohl aus betrieblichen als auch aus Sicherheitsgründen unterstützen kann. RS PRO 5 V dc. Eine Schaltversorgung mit einem Ausgang von +5 V, die Technologie und elektrische Geräte mit Strom versorgt. Mit Kurzschlussschutz, geringem Energieverbrauch und 83,08 % Wirkungsgrad, alle in einem robusten schwarzen Kunststoff. Unsere RS Pro Netzteile bieten eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung. Eigenschaften und Vorteile:. 1200-mm-Kabel Wirkungsgrad der Stufe VI 3-poliger IEC-Eingang (C14) Universaleingang 90-264 V AC 47-63 Hz Wirkungsgrad> 83,08% Kurzschlussschutz Betriebstemperatur 0-40 °C. RoHS-REACH-konform Begrenzte Stromquelle (LPS) Sehr niedriger Energieverbrauch ;0,10 W Erfüllt Vorschriften nach ERP II. Konformität mit Energieeffizienzklasse VI. Ein großer Vorteil dieser Geräte ist ihre Konformität mit den Standards der neuen Energieeffizienzklasse VI. Diese Standards stellen eine höhere Effizienz als Geräte der Klasse V sicher. Der effizientere Einsatz von weniger Strom senkt die Elektrizitätskosten und reduziert die Umweltauswirkungen. Was ist ein Tischnetzteil?. Ein Desktop-Netzteil ist ein Netzteil, das speziell für kleine Geräte oder Anwendungen wie Laptops, CCTV-Kameras oder Ladegeräte entwickelt wurde. Aufgrund der Leistung des Netzteils selbst wären sie keine geeignete Quelle für Hightech-Desktops. Ein PC-Netzteil wird eigens für die Verwendung mit diesem Computer entwickelt, wohingegen diese Geräte ausgetauscht werden können, wodurch die technischen Daten des Geräts die des Netzteils bezüglich Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit erfüllen. Sind diese Einheiten nur eine Laptop-Stromversorgung?. Der Hauptzweck einer Schreibtischversorgung ist vor allem für Laptops. Wenn das Gerät oder der Artikel jedoch die elektrischen Spezifikationen und den Anschlusstyp des Ausgangs akzeptiert, können Sie dieses Modul in einer der folgenden Anwendungen verwenden: Lautsprecher Ladegeräte CCTV-Kameras Lampen und Leuchten
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
3-polig IEC
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 4.0A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Kabellänge:
1200mm
Betriebsdauer:
50000h
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 5v 20w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1440968, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB050A400D56RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 25,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,11*
€ 28,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.