Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 100 μH 2.5A, 1210 Gehäuse 12mm / ±20%, 4.3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 100 μH 2.5A, 1210 Gehäuse 12mm / ±20%, 4.3MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1241890
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447709101
EAN/GTIN:
     5059042124415
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 2.5A
Gehäuse-Form = 1210
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 12 x 12 x 10mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 110mΩ
Serie = WE-PD
Resonanzfrequenz max. = 4.3MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-PD (Metallbodenplatte 1260 - 1210). Magnetische geschirmt Ausführung, daher schwaches Leckstromfeld Gute Lagerfähigkeit Geringe Eigenverluste Höchstmögliche Stromlast für SMD-Induktivitäten Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Empfohlenes Lötprofil: Reflow Anwendungen: Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen, integrierte DC/DC-Wandler, perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>86 %), Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
2.5A
Gehäuse-Form:
1210
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
12 x 12 x 10mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
110mΩ
Serie:
WE-PD
Resonanzfrequenz max.:
4.3MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 100 µh, 1241890, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447709101, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,36*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,87*
€ 3,63*
1 Tag
4917
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 3,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
ab € 1,934*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,33*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.