Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode , 200V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SMD Diode , 200V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)
Artikel-Nr.:
     108EL-1241676
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES1D
EAN/GTIN:
     5059042712063
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 920mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 15ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
920mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
15ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, 1241676, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, ES1D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7500
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,0999*
48 Tage
nicht lagernd
7500
Frei Haus
ab € 0,0658*
€ 0,1185*
5
€ 5,90*
ab € 0,0925*
€ 0,4256*
2 Tage
7328
5
€ 5,95*
ab € 0,2342*
€ 0,4466*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 749,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.