Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor 20 → 253 V ac, 20 → 300 V dc / 500 mA, Kubisch 20 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs Näherungssensor 20 → 253 V ac, 20 → 300 V dc / 500 mA, Kubisch 20 mm, IP67
Pepperl + Fuchs Näherungssensor 20 → 253 V ac, 20 → 300 V dc / 500 mA, Kubisch 20 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1240306
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB20-U1-UU
EAN/GTIN:
     5059040250963
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 20 → 253 V ac, 20 → 300 V dc
Länge = 118mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Wechselspannung max. = 253V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 500 mA
Abschirmung = Geschirmt
Betriebstemperatur min. = -25°C

"Varikont"-Schalter. Die induktiven Näherungssensoren der Serie Varikont sind extrem vielseitig dank ihrer kompakten Abmessungen, der einfachen Installation über einen Standard-Anschlussfuß sowie die einfache Wartung dank der 4 LEDs, die aus allen Winkeln sichtbar sind. Daraus ergeben sich endlos viele mögliche Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. DIN-"Endschalter"-Bauweise, Gehäuse und Tastfläche aus PBT Anschlüsse über Anschlussdose Keilnut, um richtiges Einsetzen zu gewährleisten Mehrfachpositionen des Sensorkopfs relativ zur Basis LED-Statusanzeige Betriebstemperaturbereich: -25 → +70 °C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
20 → 253 V ac, 20 → 300 V dc
Länge:
118mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Wechselspannung max.:
253V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
500 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubungen m20 kunststoff, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 1240306, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB20U1UU, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,89*
€ 164,34*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 156,90*
€ 171,19*
Frei Haus
ab € 159,89*
€ 174,40*
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 181,67*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,55*
€ 181,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
095505
ab € 33,56*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.