Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239751
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     G2PM115VSY20 24-240V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung
Elektrische Phasen = 3
Spannungsmessbereich = Max. 115 V
Spannungsempfindlichkeit = Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = 0,1 → 10s
Serie = GAMMA
Spannung erfasst max. = 115V

Spannungsüberwachungsrelais der Serie GAMMA. Wechsel- und Gleichspannungs-Überwachungsrelais der Serie TELE GAMMA. Multifunktionsüberwachung in einem flachen, leicht zu verwendenden Gehäuse. Die Serie GAMMA hat ein selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse mit einer Schutzart von IP40. DIN-Hutschienenmontage LED-Signalleuchte Schraubanschlussklemmen 2 Wechselkontakte Multifunktion
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase, Spannung
Elektrische Phasen:
3
Spannungsmessbereich:
Max. 115 V
Spannungsempfindlichkeit:
Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
0,1 → 10s
Serie:
GAMMA
Spannung erfasst max.:
115V
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais tele, überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, 1239751, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, G2PM115VSY2024240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.