| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1239742 Herst.-Nr.: G2PF400VS02 EAN/GTIN: 9008662002296 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung Elektrische Phasen = 3 Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Spannungsempfindlichkeit = Eigenversorgung Montage Typ = DIN-Schienen Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge Serie = GAMMA Breite = 108mm
Spannungsüberwachungsrelais der Serie GAMMA. Wechsel- und Gleichspannungs-Überwachungsrelais der Serie TELE GAMMA. Multifunktionsüberwachung in einem flachen, leicht zu verwendenden Gehäuse. Die Serie GAMMA hat ein selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse mit einer Schutzart von IP40. DIN-Hutschienenmontage LED-Signalleuchte Schraubanschlussklemmen 2 Wechselkontakte Multifunktion Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Phase, Spannung | Elektrische Phasen: | 3 | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Spannungsempfindlichkeit: | Eigenversorgung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Empfindlichkeit der Phase: | Phasenausfall, Phasenfolge | Serie: | GAMMA | Breite: | 108mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, tele industrierelais, industrierelais, 1239742, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, G2PF400VS02, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,28* | € 63,08* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,24* | € 63,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,90* | € 67,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,45* | € 69,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,68* | € 69,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|