Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS PIANO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS PIANO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
PULS PIANO -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 24V dc / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1238021
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     PIC120.241D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 120W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 124mm
Breite = 124mm
Tiefe = 124mm
Serie = PIANO
Brumm- und Störspannung = 100mV ss

Die Netzteile für DIN-Schienenmontage der Serie PIANO erfüllen die folgenden Standards und Zulassungen: IEC/UL 60950-1 UL 508 EMV gemäß EN 55011/022 Klasse B EMC IEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-4 Verschmutzungsgrad gemäß IEC 62103: 2 Mechanische Stoßfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27: 30 g 6 ms, 11 ms 20 g Vibration gemäß IEC 60068-2-6: 2 g. Netzteil für DIN-Schienenmontage Serie PIANO. Mit der neuen Serie PIANO sind Netzteile für DIN-Schienenmontage in PULS-Qualität jetzt auch für äußerst kostenbewusste Benutzer erhältlich. Dank eines innovativen Ansatzes wurden die intrinsischen Eigenschaften eines PULS-Netzteils nun auf ein Produkt übertragen, das auch erhebliche Preisvorteile bietet. Trotz geringer Kosten wurden eine MTBF von mehr als 1,4 Millionen Stunden und Wirkungsgrade von 90,5 bis 95,2 % erreicht. Ermöglicht wurde diese Innovation durch eine clevere Einzelplatinen-Bauweise, ein kostensparendes Polycarbonatgehäuse und ein Designteam, das auf ein intelligentes Design für hohe Fertigungstauglichkeit fokussiert war. Eigenschaften und Vorteile. DC-OK-Signal mit Relais (außer PIC120.242C) Betriebstemperaturbereich von bis zu 55 °C (ohne Leistungsverringerung) Große Eingangs- und Ausgangsklemmen alle in einem leichten, kompakten Gehäuse Wirkungsgrad zwischen 90,5 und 95,2 % bei 230 V Aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt Lange Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit mit langer MTBF (mittlere störungsfreie Zeit) Leicht und kompakt Einzelplatinenbauweise für erhöhte Verarbeitungszuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
120W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
124mm
Breite:
124mm
Tiefe:
124mm
Serie:
PIANO
Brumm- und Störspannung:
100mV ss
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 120w, 1238021, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, PULS, PIC120241D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,75*
€ 89,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,94*
€ 89,96*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 75,23*
€ 93,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,88*
€ 98,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 110,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,10*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 241,82*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 171,39*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 41,87*
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.