Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact COMBI Verbindungsklemme, Klemmanschluss, Raster 5.2mm 26 → 12 AWG, 26 → 14 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1237979
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000668
EAN/GTIN:
     4046356676830
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Nennstrom = 24A
Drahtgröße = 26 → 12 AWG, 26 → 14 AWG (Flexibel)
Anschlussart = Einstecken
Raster = 5.2mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

PPC COMBI-Buchsen. Eine professionelle Serie von COMBI-Buchsen der Serie PPC von Phoenix Contact. Diese Steckverbindungs-Buchsen sind für sichere und platzsparende Unterbringung der Steckkontakte in Kabelkanälen und Verteilerwellen gedacht. Die Combi-Kupplungen zum Stecken für die Selbstmontage bieten Lösungen, die Benutzer selbst implementieren können. Alle Buchsen sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
24A
Drahtgröße:
26 → 12 AWG, 26 → 14 AWG (Flexibel)
Anschlussart:
Einstecken
Raster:
5.2mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 1237979, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3000668, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,643*
€ 4,983*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,28*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,049*
€ 5,509*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1988*
€ 5,6988*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,102*
€ 9,806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,806*
€ 11,66914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,446*
€ 11,24074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,896*
€ 10,58624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,202*
€ 9,76038
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,102*
€ 8,45138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7895*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,30089*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3043815
ab € 0,2142*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.