Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle COVACLAVE Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, belüftet, Rahmen aus TPR kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236215
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     COVACLAVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Scheibenfarbe = Klar
Rahmenmaterial = TPR
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Ja
Serie = COVACLAVE
EN 166 Schutzbrille = B, 3, 4, K N
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Rahmenmarkierung EN166 = 3
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Belüftet = Ja

EN166. Schutzbrillen Coverall Covaclean und Covaclave. Die sterilisierbare Coverall-Schutzbrille wurde für Reinräume entwickelt und bietet Schutz und Komfort für die Arbeit in riskanten Umgebungen. Ein Kopfriemen aus sauberem Neopren sorgt für festen Halt, und die Schutzbrille passt über Korrektionsbrillen. Außerdem verfügt die Brille über einen Überlaufkanal für Flüssigkeiten. Die Gläser mit Platinum-Technologie sind auf beiden Seiten beschichtet und kratz- und beschlagfest. Ihre Augen erhalten zusätzlichen Schutz vor großen Staubpartikeln bis 5 Mikrometer und vor Flüssigkeitsspritzern. Die Brille hält einer 6-mm-Kugel mit 0,86 g Gewicht bei 120 m/s stand. VORTEILE COVACLAVE:. TPR-Rahmen Obere indirekte Belüftung im unteren Teil versiegelt – Best.-Nr. 123-6215 Komfortable sterilisierbare Brille. VORTEILE COVACLEAN:. PVC-Rahmen Obere und untere indirekte Belüftung – Best.-Nr. 123-6214 Sterilisiert durch Gamma- und Beta-Bestrahlung. ALLGEMEINE MERKMALE und VORTEILE:. Kompletter Augenschutz Für den Einsatz in Reinräumen geeignet Verstellbarer Neopren-Kopfriemen Passt über Korrektionsbrillen Schutz gegen Schläge mit mittlerer Energie, hält 6-mm-Kugel mit 0,86 g Gewicht bei 120 m/s stand Schützt vor Flüssigkeitströpfchen, Spritzern und großen Staubpartikeln bis 5 Mikrometer Platinum-Beschichtung gegen Verkratzen und Beschlagen Beide Seiten der Gläser sind beschichtet Ausgezeichnetes Sichtfeld Bequem Zur Verwendung mit den Reinigungstüchern Bolle B-clean – Best.-Nr. 749-5121 Rahmen markiert – EN 166 3 4 BT CE. ANWENDUNGEN:. Pharmazeutische Industrie Mikroelektronik
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Scheibenfarbe:
Klar
Rahmenmaterial:
TPR
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Ja
Serie:
COVACLAVE
EN 166 Schutzbrille:
B, 3, 4, K N
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Rahmenmarkierung EN166:
3
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 1236215, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Bolle, COVACLAVE, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.