Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 50L Schwarz T 456.4mm H. 718.8mm B. 291.6mm, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 50L Schwarz T 456.4mm H. 718.8mm B. 291.6mm, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     108EL-1236001
Herst.-Nr.:
     1883611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kapazität = 50L
Farbe = Schwarz
Material = PE
Räder = Nein
Handelsname = Slim Jim
Tiefe = 456.4mm
Höhe = 718.8mm
Breite = 291.6mm
Deckel = Ja
Deckeltyp = Pedal

Factory Mutual- und TÜV-Zertifikat. Dieser Harzabfallbehälter ist mit einem vorderen Pedal in gewerblicher Ausführung ausgestattet, um dem häufigen Einsatz standzuhalten und die Produktlebensdauer zu verlängern. Das diskrete Design umfasst einen leisen LID-Betrieb und eine kleine Stellfläche zur Maximierung des Platzbedarfs. Ein internes Scharnier betätigt den LID, der aus mit Calciumcarbonat gefülltem Polypropylen besteht, um das Risiko einer Beschädigung des Mechanismus zu verringern. Im Inneren sorgt ein Halteband für die Sicherheit der Behälterauskleidung und hält sie an Ort und Stelle, bis sie zum Entleeren bereit ist. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>50 Liter Fassungsvermögen. ;/li> ;li>Schlankes Design und kleine Abmessungen maximieren die Platzeffizienz. ;/li> ;li>Das vordere Pedal in kommerzieller Ausführung bietet einen kontrollierten LID-Betrieb. ;/li> ;li>Leise LID-Bewegung sorgt für minimale Geräuschentwicklung. ;/li> ;li>Das interne Scharnier verhindert Schäden oder Hindernisse, die den LID-Betrieb blockieren, und schützt die Umgebung, z. B. Wände oder Tische, vor Schäden. ;/li> ;li>LID aus Calciumcarbonat-Polypropylenblech bietet eine verbesserte Schlagfestigkeit, Steifigkeit, Wärmeablenkung und Barriereeigenschaften. ;/li> ;li>Die Schrittpedalbedienung verringert das Verschmutzungsrisiko und stellt sicher, dass Hygienestandards eingehalten werden, indem die Notwendigkeit einer Handbedienung beseitigt wird. ;/li> ;li>Das interne Halteband sorgt für die Sicherheit der Behälterauskleidung und beseitigt so das Risiko von Unordnung. ;/li> ;li>Zugelassen und zertifiziert durch FM Global und TÜV. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Abfallbehälter werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
50L
Farbe:
Schwarz
Material:
PE
Räder:
Nein
Handelsname:
Slim Jim
Tiefe:
456.4mm
Höhe:
718.8mm
Breite:
291.6mm
Deckel:
Ja
Deckeltyp:
Pedal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 127,74*
€ 5,50*
ab € 104,52*
€ 137,32*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 137,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 149,37*
€ 4,95*
ab € 123,34*
€ 159,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 65,01*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,03*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.