| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235745 Herst.-Nr.: Acifort A252931.45 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Acifort Geschlecht = Herren Schuhgröße EUR = 45 Schuhgröße UK = 10,5 Farbe = Schwarz, Rot Zehenschutzkappe = Ja ESD geschützt = Nein Verschlussart = Keine Durchstichfest = Ja Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = SBP Anti-Rutsch = Ja
EN ISO 20345:2011. EN345 SB-P. Gerippter Sicherheitsgummistiefel Dunlop Acifort. Die Sicherheitsgummistiefel Dunlop Acifort A252931 sind vollständige Sicherheitsstiefel mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl einschließlich Schutz durch eine durchstichsichere Mittelsohle. Die Gummistiefel sind wasserfest und besitzen ein geripptes Design zum Schutz des Schienbeins. Der Stiefel sorgt für maximalen Schutz einschließlich rutschfester Sohle und Obermaterial aus PVC-Nitril. Das Futter des Wellington besteht aus keimfreiem grauem Polyamid-Nylon-Stoff. Der Acifort bietet ausgezeichnete Sicherheit bei jedem Wetter mit großartigen Schutzmerkmalen. MERKMALE und VORTEILE:. Sicherheitsgummistiefel Dunlop-Logo Obermaterial aus PVC-Nitril – schwarz Futter aus keimfreiem grauem Polyamid Zehenschutzkappe aus Stahl – 200 Joule Stahlmittelsohle Energieaufnehmend Durchstoßsichere rote Sohle Gerippte Ausführung Schienbeinschutz Antistatisch Ölbeständige Sohle Rutschfest Beständig gegen Mineralien, Pflanzenöle, Fette, Gülle, Blut Wasserdicht Verschleißfest Haltbar Ausgezeichnet für Baustellen geeignet Verschiedene Größen verfügbar Weitere Informationen: | | Serie: | Acifort | Geschlecht: | Herren | Schuhgröße EUR: | 45 | Schuhgröße UK: | 10,5 | Farbe: | Schwarz, Rot | Zehenschutzkappe: | Ja | ESD geschützt: | Nein | Verschlussart: | Keine | Durchstichfest: | Ja | Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen: | A | Sicherheitseinstufung EN ISO 20345: | SBP | Anti-Rutsch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, dunlop esd-stiefel 45, esd stiefel, dunlop esd-stiefel, 1235745, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsstiefel, Dunlop, AcifortA25293145, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots |
| | |
| |