Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Acifort EN20345 SBP, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, Rot, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235740
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Acifort A252931.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Serie = Acifort
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = SBP
Anti-Rutsch = Ja

EN ISO 20345:2011. EN345 SB-P. Gerippter Sicherheitsgummistiefel Dunlop Acifort. Die Sicherheitsgummistiefel Dunlop Acifort A252931 sind vollständige Sicherheitsstiefel mit einer Zehenschutzkappe aus Stahl einschließlich Schutz durch eine durchstichsichere Mittelsohle. Die Gummistiefel sind wasserfest und besitzen ein geripptes Design zum Schutz des Schienbeins. Der Stiefel sorgt für maximalen Schutz einschließlich rutschfester Sohle und Obermaterial aus PVC-Nitril. Das Futter des Wellington besteht aus keimfreiem grauem Polyamid-Nylon-Stoff. Der Acifort bietet ausgezeichnete Sicherheit bei jedem Wetter mit großartigen Schutzmerkmalen. MERKMALE und VORTEILE:. Sicherheitsgummistiefel Dunlop-Logo Obermaterial aus PVC-Nitril – schwarz Futter aus keimfreiem grauem Polyamid Zehenschutzkappe aus Stahl – 200 Joule Stahlmittelsohle Energieaufnehmend Durchstoßsichere rote Sohle Gerippte Ausführung Schienbeinschutz Antistatisch Ölbeständige Sohle Rutschfest Beständig gegen Mineralien, Pflanzenöle, Fette, Gülle, Blut Wasserdicht Verschleißfest Haltbar Ausgezeichnet für Baustellen geeignet Verschiedene Größen verfügbar
Weitere Informationen:
Serie:
Acifort
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
SBP
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, gummistiefel dunlop 40, esd stiefel, dunlop esd-stiefel, 1235740, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsstiefel, Dunlop, AcifortA25293140, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.