Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM63N HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac, 30MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM63N HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac, 30MΩ
RS PRO IDM63N HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac, 30MΩ
RS PRO IDM63N HandDigital Multimeter, CAT III 600V ac, 30MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233240
EAN/GTIN:
     5056112293071
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = IDM63N
Widerstandsmessung absolut Max. = 30MΩ
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung = 1mV ac
Messkategorie = CAT III
Sicherheitsspannung = 600V

RS PRO IDM63N Digital-Multimeter im Taschenformat. Digitales Multimeter IDM63N von RS PRO zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, elektrischem Strom, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. Die tragbaren und Tischausführungen der digitalen Multimeter von RS PRO sind von RS geprüft, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile. Digitalanzeige (max. 3200) Analog-Balkenanzeige mit 65 Segmenten Vollautomatische Bereichswahl mit manueller Übersteuerungsmöglichkeit Durchgängigkeits- und Diodentest Automatische Abschaltung Schnelles Tonsignal für Durchgang (0,2 ms) Halten von Daten Schutzholster mit Schrägständer 800 Stunden Batterielebensdauer Messwertspeicherung Entspricht IEC1010-1 600 V Kategorie III. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannungen – bis zu 600 V Gleichstrom – bis zu 3000 μA Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung – bis zu 30 MΩ Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 3,3 V. Flache Bauweise. Ergonomisch gestaltete, schlanke Form mit Einhand-Bedienknopf und Drucktasten. Es passt in Ihre Handfläche. Zusätzlicher Schutz. Das Multimeter ist mit einem flachen Schutzholster einschließlich integriertem Ständer und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Dieses Holster bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort. Wickeln Sie die Drähte zum Verstauen der Prüfspitzen um den Holster. Batterien. Akkus können leicht ausgetauscht werden, indem die Batterieabdeckung zum Batteriewechsel entfernt wird. Für Benutzerkomfort entwickelt – ohne Öffnen des Gehäusebodens. Was gehört dazu?. Ein Paar Messleitungen Akku (installiert) Benutzerhandbuch Schutztasche. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
IDM63N
Widerstandsmessung absolut Max.:
30MΩ
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung:
1mV ac
Messkategorie:
CAT III
Sicherheitsspannung:
600V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1233240, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA63N, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
Zubehör
RS Pro
1233223
ab € 61,90*
Zubehör
RS Pro
3402421
ab € 31,35*
Zubehör
RS Pro
1253735
ab € 29,39*
Zubehör
RS Pro
7315277
ab € 21,12*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 24,92*
Zubehör
RS Pro
1233224
ab € 212,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.