Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III 600V
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III 600V
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III 600V
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III 600V
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     108EL-7315277
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7315277
EAN/GTIN:
     5056112103073
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
prüfspitze rot
rs pro prüfspitzen
Leitungstyp = Testleitung Set
Leitungslänge = 1.2m
Sicherheitsspannung = 600V
Sicherheitskategorie = CAT III 600V
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Messkategorie = CAT III

Verbrennungen, die durch Lichtbogenbildung oder Überschlag aufgrund der Verwendung ungeeigneter Prüfspitzen entstehen, machen einen größeren Anteil der Unfälle bei der elektrischen Prüfung aus als elektrische Schläge. Aus diesem Grund empfiehlt die HSE in ihren Richtlinien die Verwendung von abgesicherten Messleitungen mit 2 mm oder weniger freiliegender Isolation im elektrischen Einsatz. RS PRO Multimeter Elektrodenkabel in Tasche. Praktische RS PRO-Elektrodenkabel werden in einer Durable Grey Etui mit attraktiven gelben Paspeln geliefert. Das Standardset (731-5277) verfügt über eine breite Palette an Zubehör für Messungen in den meisten Situationen. Der abgesicherte Satz (731-5273) verfügt über zusätzliche abgesicherte Prüfspitzen, die den Anforderungen der GS38-Sicherheitsanleitung für den Einsatz in Hochspannungskreisen entsprechen, während Spannungsmessungen durchgeführt werden. Beide Sätze erfüllen den Sicherheitsstandard IEC1010-1 Kat. III 600 V. RS PRO verfügt über eine breite Palette von Messleitungen, Multimetern und Zubehör, die von RS zugelassen sind. Das bedeutet, dass die Produkte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Qualität bieten, auf die Sie sich verlassen können. Ersatzsicherungen sind erhältlich, siehe Best.-Nr. 161-1530. Inhalt des Standardsatzes:. 2 x 1,2-m-Silikon-Multimeter-Kabel mit ummantelten 4-mm-Anschlüssen, ein Ende gerade, ein Ende rechtwinklig, (rot und schwarz), 2 x Krokodilklemmen (rot und schwarz), 2 x Multimeter-Messspitzen mit langer Reichweite, Sicherungsnennleistung bis 1000 V 600 mA (rot und schwarz), 2 x Federzugklemmen, Clip-Multimeter-Prüfspitzen (rot und schwarz). Zusätzliche Teile in abgesichertem Set, 2 x abgesicherte Sonden mit nur 4 mm freiliegender Metallspitze, bestückt mit 1,25-Zoll-Keramiksicherungen, ausgelegt für 660 V 500 mA. Auch erhältlich: Dünnes, fein isoliertes Prodset ; 262-7770 262-7770 für den Einsatz mit abgesicherten Prüfspitzen und Multimeter-Prüfleitungssätzen Abgeschirmter Laternenprüfsatz ; 262-7786 262-7786 für den Einsatz mit abgesicherten Prüfspitzen und Multimeter-Prüfleitungssätzen. Typische Anwendungen: Messleitungen spielen eine wichtige Rolle bei der elektrischen Messung, insbesondere beim Anschluss eines Digitalmultimeters an das zu prüfende Gerät. Test und Messung. Sicherheitsvorkehrungen Prüfen Sie die Prüfspitzen vor jedem Gebrauch stets auf Risse und ausgefranste Leitungen. Wenn Defekte festgestellt werden, verwenden Sie die Sonde nicht.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Set
Leitungslänge:
1.2m
Sicherheitsspannung:
600V
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Messkategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze 600v, 7315277, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, RS PRO, 129376RS, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 46,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,62*
€ 53,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.