Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM71 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 750V ac / 6mA ac, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM71 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 750V ac / 6mA ac, 60MΩ
RS PRO IDM71 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 750V ac / 6mA ac, 60MΩ
RS PRO IDM71 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 750V ac / 6mA ac, 60MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233239
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233239
EAN/GTIN:
     5056112293064
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = IDM71
AC Strom absolut Max. = 6mA ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 6mF
Frequenz max. = 60MHz
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Gewicht = 400g

Digitalmultimeter IDM71 von RS PRO. IDM71 sind kompakte, robuste und leistungsstarke digitale Multimeter. Diese tragbaren Geräte können Kapazität, Spannung, elektrischen Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. Die höchste Messkategorie ermöglicht Messungen direkt an der Quelle der Niederspannungsinstallation. Verfügt über optische Schnittstelle für die Übertragung von Messergebnissen an PCs. RS PRO hat eine großartige Serie von Multimetern im Angebot, die von RS geprüft sind, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile. Handliches und kompaktes Gehäuse Großes Display Anzeigebereich: 6000 Zählimpulse DCA μA Halten von Daten Min / Max-Funktion Frequenzzähler Kapazitätsmessung Automatische Abschaltung Stoßsicher (1 m Falltiefe) Schutzholster mit Schrägständer und Kabelfach. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannungen – bis zu 1000 VDC Gleich- und Wechselstrom – bis zu 600 μA Widerstandsmessung und Durchgangsprüfer – bis zu 60 MΩ Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 3 V Kapazität – Bereich von 6 nF bis 6 mF. Zusätzlicher Schutz. Das Multimeter ist mit einem flachen Schutzholster einschließlich integriertem Ständer, Aufhängehaken und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Dieses Holster bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort. Flache Bauweise. Ergonomisch gestaltete, schlanke Form mit Einhand-Bedienknopf und Drucktasten. Es passt in Ihre Handfläche. Optischer Schnittstelle, RS-232. Das IDM73N hat eine optische RS-232-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC zur Datenerfassung. Es ermöglicht die Übertragung von Messungen auf einen PC zur weiteren Analyse. Batterien. Akkus können leicht ausgetauscht werden, indem nur zwei Schrauben gelöst werden, um die Batterieabdeckung zum Batteriewechsel zu entfernen. Für Benutzerkomfort entwickelt – ohne Öffnen des Gehäusebodens. Anzeige. Das Display mit LED-Hinterleuchtung lässt sich mit nur einem Tastendruck EIN/AUSSCHALTEN und wird zur Verlängerung der Akkulebensdauer automatisch abgeschaltet. Was gehört dazu?. Ein Paar Messleitungen Akku (installiert) Schutzholster Benutzerhandbuch. Kalibrierte Optionen (UK). Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
IDM71
AC Strom absolut Max.:
6mA ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
6mF
Frequenz max.:
60MHz
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Gewicht:
400g
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1233239, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA71, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,31*
€ 81,82*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 117,39*
€ 147,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 16,99*
Zubehör
RS Pro
1253733
ab € 24,00*
Zubehör
RS Pro
1253735
ab € 29,42*
Zubehör
RS Pro
7315277
ab € 21,16*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 25,04*
Zubehör
RS Pro
1233224
ab € 213,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.