Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 40 Montagesockel, 40mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232887
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     630.810.00
EAN/GTIN:
     4049787038857
Suchbegriffe:
Rohrsockel für Signalgeber
Signalgeberrohrsockel
Signaltechnikrohradapter
Serie = KombiSIGN 40
Baugruppentyp = Adapter für Befestigungssockel
Lampe inbegriffen = Nein
Zur Verwendung mit = KombiSIGN 40
Sockeldurchmesser = 40mm
Temperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Serie:
KombiSIGN 40
Baugruppentyp:
Adapter für Befestigungssockel
Lampe inbegriffen:
Nein
Zur Verwendung mit:
KombiSIGN 40
Sockeldurchmesser:
40mm
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 1232887, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 63081000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 7,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 7,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 9,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.