Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 40 Befestigungsadapter, 40mm x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232888
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     630.820.00
EAN/GTIN:
     4049787038840
Suchbegriffe:
Rohrsockel für Signalgeber
Signalgeberrohrsockel
Signaltechnikrohradapter
Serie = KombiSIGN 40
Baugruppentyp = Einloch-Adapter
Lampe inbegriffen = Nein
Höhe = 54mm
IP Schutzart = IP66, IP69Kmm
Temperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Serie:
KombiSIGN 40
Baugruppentyp:
Einloch-Adapter
Lampe inbegriffen:
Nein
Höhe:
54mm
IP Schutzart:
IP66, IP69Kmm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1232888, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 63082000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,52*
€ 5,46*
ab € 7,97*
€ 11,04*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 8,35*
€ 11,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,32*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 7,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 8,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 11,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 7,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 4,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.