Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, 1319A, , bis +1300 °C, +1999°F 0,3 % ± 1 °C, 0,3 % ± 2 °F max, Messelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Thermometer, 1319A, , bis +1300 °C, +1999°F 0,3 % ± 1 °C, 0,3 % ± 2 °F max, Messelement Typ K
RS PRO Digital Thermometer, 1319A, , bis +1300 °C, +1999°F 0,3 % ± 1 °C, 0,3 % ± 2 °F max, Messelement Typ K
RS PRO Digital Thermometer, 1319A, , bis +1300 °C, +1999°F 0,3 % ± 1 °C, 0,3 % ± 2 °F max, Messelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-1232215
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232215
EAN/GTIN:
     5056112291152
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1300 °C, +1999°F
Modellnummer = 1319A
Thermometer Typ = Verdrahtet
Genauigkeit max. = 0,3 % ± 1 °C, 0,3 % ± 2 °F
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C, 0,1 °F
Datenspeicherung = Ja
Länge = 72mm
Breite = 35mm
Höhe = 150mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 235g

AAA-Batterien (6x), Benutzerhandbuch. Digitales Thermometer RS Pro K-Type. Das RS Pro 1319A ist ein kostengünstiges, äußerst genaues digitales Thermometer für den Einsatz mit jedem Thermoelement vom Typ K als Temperatursensor. Seine doppelte LCD-Anzeige zeigt die Temperatur (Hauptanzeige) und MAX/MIN/DURSCHNITT oder einen Offset-Referenzwert in ECHTZEIT-Modus (Nebenanzeige) an. Ein digitales Thermometer kann die Temperatur auf einen Dezimalpunkt statt auf eine ganze Zahl messen, was bedeutet, dass die Ergebnisse genauer sind. Das RS Pro Digitalthermometer 1319A ist ideal für Bereiche, in denen genaue Temperaturmesswerte erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Thermoelementeingang Typ K - die häufigste Thermoelementverbindung ist der Typ K, da er den größten Betriebstemperaturbereich bietet ;/li> ;li>Messbereich: -50 bis 1300 °C. ;/li> ;li>°C oder °F auswählbar ;/li> ;li>Datenspeicher und Lesefunktion direkt vom Display (150 Sätze) ;/li> ;li>Messwertspeicherung ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40 °C ;/li> ;li>Eingangsschutz: max. 20 V ;/li> ;li>Automatische Abschaltung verlängert die Batterielebensdauer ;/li> ;li>Aufklappbarer Ständer ;/li> ;li>Duale LCD-Anzeige ;/li> ;li>Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie ;/li> ;li>Batterielebensdauer: Ca. 110 Stunden ;/li> ;li>Abmessungen: 150 x 72 x 35 mm ;/li> ;li>Gewicht: 235 g ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Tragbare Thermometer eignen sich hervorragend für Mobilität, während Geräte für Frontplattenmontage eine dauerhaftere Lösung sind. Anwendungen für digitale Thermometer: ;ul> ;li>Nahrungsmittelindustrie ;/li> ;li>Hygieneprüfung ;/li> ;li>Industrielle Wartung ;/li> ;li>Heizung, Lüftung ;/li> ;li>Wissenschaftliche Forschung ;/li> ;li>Medizinische Prüfung ;/li> ;li>Allgemeine Temperaturüberwachung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1300 °C, +1999°F
Modellnummer:
1319A
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Genauigkeit max.:
0,3 % ± 1 °C, 0,3 % ± 2 °F
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C, 0,1 °F
Datenspeicherung:
Ja
Länge:
72mm
Breite:
35mm
Höhe:
150mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
235g
Weitere Suchbegriffe: 1232215, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, TES1319A, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 48,79*
€ 63,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,40*
€ 69,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3428962
ab € 52,87*
Zubehör
RS Pro
4094908
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4094920
ab € 7,88*
Zubehör
RS Pro
3428899
ab € 45,23*
Zubehör
RS Pro
7128196
ab € 86,07*
Zubehör
RS Pro
3428978
ab € 77,56*
Zubehör
RS Pro
7887129
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.