Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nickel-Alu Thermoelement Typ K, Ø 0.2mm x 1m -50°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4094908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4094908
EAN/GTIN:
     5056111998786
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 0.2mm
Fühlerlänge = 1m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = 0,1 s
Temperatur erfasst min. = -50°C

Feindraht-Thermoelement Typ K von RS Pro mit Mini-Steckerabschluss. Eine Serie von Feindraht-Thermoelementen Typ K von RS Pro mit Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit. Diese Thermoelement-Temperatursensoren mit blankem Draht haben eine langlebige Bauweise mit PTFE- oder Glasfaserisolierung. Ein Ende des Drahts ist mit einem angespritzten Stecker abgeschlossen, der eine schnelle und einfache Verbindung bietet und zudem wasserdicht ist. Die freiliegenden Kontaktstellen dieser Thermoelemente vom Typ K bedeuten sowohl eine erhöhe Empfindlichkeit als auch eine schnelle Ansprechzeit. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine geschweißte, freiliegende Kontaktstelle?. Bei einer geschweißten freiliegenden Kontaktstelle werden die Thermoelementdrähte miteinander verschweißt, sind aber nicht vom Außenmantel umgeben. Die Enden des Drahts werden direkt in den Prozess eingeführt. Das bedeutet, dass die Thermoelemente eine hohe Empfindlichkeit und Ansprechzeit haben. Geschweißte, freiliegende Kontaktstellen sind anfälliger für Korrosion und werden zum Messen von fließenden oder statischen nicht-korrosiven Gastemperaturen empfohlen. Eigenschaften und Vorteile. Geschweißte, freiliegende Kontaktstelle für schnelle Ansprechzeiten Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit Wasserdichter Stecker für schnellen und einfachen Anschluss. Anwendungen. Diese Feindraht-Thermoelemente Typ K mit freiliegender Kontaktstelle sind ideal für Test- und Entwicklungsanwendungen und werden häufig als integrierte Sensoren für die Temperaturmessung in der Bau-, Papier-, Elektronik- und Verpackungsindustrie verwendet.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
0.2mm
Fühlerlänge:
1m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
0,1 s
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 4094908, Automation, Sensoren, RS PRO, KA01, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559786
ab € 4,02*
Zubehör
RS Pro
4559792
ab € 7,85*
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,05*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
4559988
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.