Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, 1313, , bis +1090 (J) °C, +1300 (N) °C, +1370 (K) °C, +1598 (E) °F, +1767 (R) °C, +1767 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Thermometer, 1313, , bis +1090 (J) °C, +1300 (N) °C, +1370 (K) °C, +1598 (E) °F, +1767 (R) °C, +1767 (S)
RS PRO Digital Thermometer, 1313, , bis +1090 (J) °C, +1300 (N) °C, +1370 (K) °C, +1598 (E) °F, +1767 (R) °C, +1767 (S)
RS PRO Digital Thermometer, 1313, , bis +1090 (J) °C, +1300 (N) °C, +1370 (K) °C, +1598 (E) °F, +1767 (R) °C, +1767 (S)
Artikel-Nr.:
     108EL-1232211
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232211
EAN/GTIN:
     5056112291114
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Modellnummer = 1313
Prüfsonden Typ = E, J, K, N, R, S, T
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 K
Länge = 72mm
Breite = 35mm
Höhe = 150mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Gewicht = 235g

Benutzerhandbuch, AAA-Batterien (6x). 1-Kanal-Thermometer von RS Pro, wählbar. Das RS Pro 1313 ist ein kostengünstiges 1-Kanal-Thermometer mit wählbarer Temperatur und Thermoelementtypen. Dieses Thermometer wurde für die Arbeit mit Thermoelementtypen vom Typ J, K, T, E, N, R und S entwickelt. Ein digitales Thermometer kann die Temperatur auf einen Dezimalpunkt statt auf eine ganze Zahl messen, was bedeutet, dass die Ergebnisse genauer sind. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Warnalarm mit HI/LO-Einstellung ;/li> ;li>MAX/MIN mit Uhrzeit ;/li> ;li>MAX-MIN Durchschnittsfunktion ;/li> ;li>Messwertspeicherung ;/li> ;li>Automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn keine Taste gedrückt wird ;/li> ;li>Batteriestatusanzeige - informiert Sie, wenn Sie die Batterie auslassen müssen ;/li> ;li>ºC / ºF / K wählbar ;/li> ;li>LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung - leicht und klar abzulesen ;/li> ;li>Hochpräzises Thermometer mit wählbarem Thermoelement Modell K, J, E, T, R, S und N ;/li> ;li>Abmessungen: 150 x 72 x 35 mm ;/li> ;li>Gewicht: ca. 235 g ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Tragbare Thermometer eignen sich hervorragend für Mobilität, während Geräte für Frontplattenmontage eine dauerhaftere Lösung sind. Anwendungen für digitale Thermometer: ;ul> ;li>Nahrungsmittelindustrie ;/li> ;li>Hygieneprüfung ;/li> ;li>Industrielle Wartung ;/li> ;li>Heizung, Lüftung ;/li> ;li>Wissenschaftliche Forschung ;/li> ;li>Medizinische Prüfung ;/li> ;li>Allgemeine Temperaturüberwachung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Modellnummer:
1313
Prüfsonden Typ:
E, J, K, N, R, S, T
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 K
Länge:
72mm
Breite:
35mm
Höhe:
150mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit, Kelvin
Gewicht:
235g
Weitere Suchbegriffe: 1232211, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, TES1313, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,35*
€ 76,07*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 112,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3428962
ab € 52,87*
Zubehör
RS Pro
4094908
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4094920
ab € 7,88*
Zubehör
RS Pro
3428899
ab € 45,23*
Zubehör
RS Pro
7128196
ab € 86,07*
Zubehör
RS Pro
3428978
ab € 77,56*
Zubehör
RS Pro
7887129
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.