Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, RS42, , 2-Kanal bis +1300 °C, +2000°F ±0,5 % + 1 °C, ±0,5 % + 2 °F max, Messelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Thermometer, RS42, , 2-Kanal bis +1300 °C, +2000°F ±0,5 % + 1 °C, ±0,5 % + 2 °F max, Messelement Typ K
RS PRO Digital Thermometer, RS42, , 2-Kanal bis +1300 °C, +2000°F ±0,5 % + 1 °C, ±0,5 % + 2 °F max, Messelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-1231937
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1231937
EAN/GTIN:
     5056112290407
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1300 °C, +2000°F
Modellnummer = RS42
Thermometer Typ = Verdrahtet
Genauigkeit max. = ±0,5 % + 1 °C, ±0,5 % + 2 °F
Anzahl der Temperatureingänge = 2
Auflösung = 0,1 °C, 0,1 °F
Länge = 76mm
Breite = 38.5mm
Höhe = 162mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Batterietyp = 9 V

Thermoelement-Perlensonde Typ K, 1,2 m, Teflonband isoliert x2, 9-V-Batterie, Holster mit Ständer, Tragetasche und Bedienungsanleitung. ( ; 123-1937 123-1937 : Thermoelement-Perlensonde Typ K, 1,2 m). Tragbares digitales Multimeter RS42 von RS PRO. Dieses kompakte digitale Thermometer ist mit einer externen Thermoelementsonde des Typs K als Temperatursensor ausgestattet und bietet schnelles Ansprechen und Laborgenauigkeit. Die Temperaturanzeige des vollständig mobilen RS42 entspricht den Temperatur-/Spannungstabellen gemäß dem National Bureau of Standards und IEC 584 für Thermoelemente des Typs K. Es verfügt über eine deutliche benutzerfreundliche 3 1/2-stellige digitale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit einer maximalen Erfassung von 1999. Großer Umgebungstemperaturbereich von –50 bis 1300 °C. Das zusätzliche Zubehör beinhaltet eine 9-V-Batterie, ein Holster mit Stativ, Doppelsonden des Typs K, einen Transportkoffer und ein Benutzerhandbuch. Eigenschaften und Vorteile:. Gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Auswählbare Temperaturskalen (°C oder °F) Für Standard-Thermoelement-Miniatursteckverbinder geeignet Speichern von Daten/Höchstwerten Automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer Die elektronische Offset-Funktion kompensiert Thermoelementfehler, um die Gesamtgenauigkeit zu optimieren 3 Jahre Garantie Abmessungen: 162 x 76 x 38,5 mm
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1300 °C, +2000°F
Modellnummer:
RS42
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Genauigkeit max.:
±0,5 % + 1 °C, ±0,5 % + 2 °F
Anzahl der Temperatureingänge:
2
Auflösung:
0,1 °C, 0,1 °F
Länge:
76mm
Breite:
38.5mm
Höhe:
162mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Batterietyp:
9 V
Weitere Suchbegriffe: 1231937, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, DT612, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,07*
€ 45,10*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 76,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3428962
ab € 52,87*
Zubehör
RS Pro
4094908
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4094920
ab € 7,88*
Zubehör
RS Pro
3428899
ab € 45,23*
Zubehör
RS Pro
7128196
ab € 86,07*
Zubehör
RS Pro
3428928
ab € 39,66*
Zubehör
RS Pro
7887129
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.