Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam CB 1001 Kompaktwaage 1kg / Auflösung 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231753
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CB 1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stüc...
Wägebereich = 1kg
Typ = Kompaktwaage
Auflösung = 0,1 g
Zählfunktion = Nein
Waagschalenlänge = 160 (Indicator)mm
Waagschalenbreite = 205 (Indicator)mm
Waagschalenhöhe = 8mm
Waagschalendurchmesser = 130mm
Gewicht netto = 0.385kg
Modellnummer = CB 1001
Betriebstemperatur min. = 0°C

Batterien. Kompaktwaagen Serie CB. Die Serie CB von Adam besteht aus kompakten tragbaren Waagen, die sich ideal für verschiedene Anwendungsbereiche eignen. Sie sind klein und einfach zu verwenden mit heller, grün hinterleuchteter LCD-Anzeige, die eindeutige Ergebnisse präsentiert. Eigenschaften und Vorteile. Einfach zu bedienende Tastatur Manuelle interne Kalibrierung Abnehmbarer Wägebehälter aus Edelstahl 304. Wägeeinheiten: Gramm, Unze und Pfund Schnelligkeit, Funktion und hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis Gebrauchsfreundlich. Modelle. CB 501, CB 1001 und CB3000
Weitere Informationen:
Wägebereich:
1kg
Typ:
Kompaktwaage
Auflösung:
0,1 g
Zählfunktion:
Nein
Waagschalenlänge:
160 (Indicator)mm
Waagschalenbreite:
205 (Indicator)mm
Waagschalenhöhe:
8mm
Waagschalendurchmesser:
130mm
Gewicht netto:
0.385kg
Modellnummer:
CB 1001
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, 1231753, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, CB1001, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 91,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 119,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Equipment
700400120
ab € 23,47*
Zubehör
Adam Equipment
700400122
ab € 23,35*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.