| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1229783 Herst.-Nr.: 7TCA297120R0414 BEH04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 20mm Fitting Typ = Schutzrohrclip Material = Nylon 12 Farbe = Schwarz Schutzart = IP68 Finish = Nickel (Gewinde) Standards = CE Certificate Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 20mm | Fitting Typ: | Schutzrohrclip | Material: | Nylon 12 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP68 | Finish: | Nickel (Gewinde) | Standards: | CE Certificate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Rohrclip, elektroinstallationsrohre pvc, rohrclip, kabelschutzrohr kopex, 1229783, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Kopex, 7TCA297120R0414BEH04, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |