| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1229319 Herst.-Nr.: 3400-P10-H-SI-15A EAN/GTIN: 5059045920762 |
| |
|
| | |
| Strom = 15A Polzahl = 1 Breite = 14.5mm Serie = 3400 Reset-Betätigungselement Typ = Taste Montageart = Frontplattenmontage
UL, CSA, VDE, Demko, Nemko, ABS, BV, LRoS. Einlochmontage, Serie 3400. 1-polig 1 Schließer- und 1 Öffner-Hilfskontakt, für Signalisierungszwecke Manueller Reset, manipulationssicher, auslösefreier Mechanismus Ziehen, manuelle Freigabe Geringe Größe Verzögerte Überlast Abschaltzeit 20 - 30 Sekunden @ 2xI ;sub>N ;/sub> IEC-Klassifizierung R/TM Typische Lebensdauer - 5000 Schaltspiele Weitere Informationen: | | Strom: | 15A | Polzahl: | 1 | Breite: | 14.5mm | Serie: | 3400 | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste | Montageart: | Frontplattenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter 1 polig, leistungsschalter, eta leistungsschalter, 1229319, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 3400P10HSI15A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |