Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 243 MICRO PUSH WIRE Abzweigkasten-Steckverbinder Gelb, Klemmanschluss 8-polig, Raster 5.75mm 22 → 20 AWG /


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wago 243 MICRO PUSH WIRE Abzweigkasten-Steckverbinder Gelb, Klemmanschluss 8-polig, Raster 5.75mm 22 → 20 AWG /
Artikel-Nr.:
     108EL-1228736
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-508
EAN/GTIN:
     5059045283836
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Auslässe = 8
Nennstrom = 6A
Drahtgröße = 22 → 20 AWG
Anschlussart = Einstecken
Montagetyp = Kabelmontage
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 100 V
Farbe = Gelb
Gender = Buchse

Micro-Verbindungsdosenklemme der Serie Wago 243. Die Firma Wago hat diese MICRO PUSH WIRE®-Verbindungsdosenklemme für Massivleiter mit kleinen Leitungsquerschnitten auf den Markt gebracht. Die Massivleiter können einen Anschlussquerschnitt von 0,6 mm bis 0,8 mm haben. Der Steckverbinder der Serie 243 lässt sich auf Tragschienen oder auf ebenen Flächen befestigen, auch zum Anbringen einer eineindeutigen Kennzeichnung auf den Anschlussklemmenblöcken. Durch die kompakte Bauweise eignet sich der Verbinder ideal für Anwendungen im Niederspannungsbereich, wo er als steckbare Anschlussklemme ausgeführt ist. Eigenschaften und Vorteile. MICRO PUSH WIRE® -Verbindungsdosenklemmen Drahtgrößenbereich von 0,6 bis 0,8 mm Chrom-Nickel-Federstahlklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
8
Nennstrom:
6A
Drahtgröße:
22 → 20 AWG
Anschlussart:
Einstecken
Montagetyp:
Kabelmontage
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
100 V
Farbe:
Gelb
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen wago, reihenklemmen, reihenklemmen federzug, 1228736, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 243508, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1921*
€ 0,2521*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19605*
€ 0,25605*
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2032*
€ 0,2632*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2038*
€ 0,2638*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-112
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.