Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2 mm² 30m Rot Ø 3.3mm 115/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2 mm² 30m Rot Ø 3.3mm 115/0,15 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 2 mm² 30m Rot Ø 3.3mm 115/0,15 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 2 mm² 30m Rot Ø 3.3mm 115/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1225880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225880
EAN/GTIN:
     5056111950777
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 115/0,15 mm
Länge = 30m
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +100°C
Kabeltyp = Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Außenmantelmaterial = PVC

30 m Kfz-Kabel von RS Pro, 2 mmmmm, CSA, rot, schwer entflammbar, 600 V, -40 °C → +100 °C.Verwenden Sie diesen flexiblen Kfz-Draht der Serie RS Pro in Straßenfahrzeugsystemen, bei denen die Nennspannung zwischen 60 V dc / 25 V ac und 600 V dc / 600 V ac liegt. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C ist dieses Produkt flexibel einsetzbar. Um das Kabel im Brandfall zu schützen und zu verhindern, dass giftige Gase freigesetzt werden, ist es schwer entflammbar, raucharm und halogenfrei. Die rote Ummantelung ist in Längen von 30 m erhältlich und besteht aus Polyvinylchlorid (PVC) und hat einen Außendurchmesser von 3,3 mm mit einer Querschnittsfläche von 2 mmm. Das Kabel entspricht internationalen Standards einschließlich ISO6722-1 (für 60-V-Kfz-Kabel) und VW-1 (für schwer entflammbare Kabel). Dieses Kabel wird häufig für den Einsatz in der Automobilindustrie verwendet und kann auch in Heizungs- oder Lüftungsanlagen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Nennspannung von 600 V • Einadriger Kfz-Draht • Aderlitzen: 115 / 0,15 mm • Querschnittsfläche von 2 mm² • Leiterwiderstand von 9,42 Ω/km • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +100 °C. • Rote Ummantelung • Ummantelung aus Polyvinylchlorid (PVC) • Schwer entflammbar • Außendurchmesser von 3,3 mm • Länge: 30 m • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
115/0,15 mm
Länge:
30m
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Kabeltyp:
Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, rs pro litze, 1225880, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, AUTO20RED, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,78534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 35,67*
€ 42,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.