Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions ILA Wärmeleitpad, Graphit Selbstklebend, Stärke 0.16mm, 13.5 x 13.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225184
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILA-TIM-LES09-2A
EAN/GTIN:
     5059045278177
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
Abmessungen = 13.5 x 13.5mm
Dicke = 0.16mm
Länge = 13.5mm
Breite = 13.5mm
Material = Graphit
Selbstklebend = Ja
Material Markenname = TIM
Farbe = Grau
Serie = ILA

ILS thermischer Verbindungswerkstoff (TIM) – SCOB-LEDs. Eine Serie von TIM (thermischen Verbindungswerkstoffen)-Pads von Intelligent LED Solutions, die für die Verwendung mit der Serie Duris S8 und S10 von SCOB-LEDs vorgesehen sind. Thermisch leitfähige Pads bieten eine unverzichtbare Schnittstelle zwischen den LED-Modulen und deren zugehörigen Kühlkörpern – sie helfen dabei, effizienten Betrieb und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Pads sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, sowohl mit ein- als auch mit doppelseitig klebenden Optionen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
13.5 x 13.5mm
Dicke:
0.16mm
Länge:
13.5mm
Breite:
13.5mm
Material:
Graphit
Selbstklebend:
Ja
Material Markenname:
TIM
Farbe:
Grau
Serie:
ILA
Weitere Suchbegriffe: 1225184, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Intelligent LED Solutions, ILATIMLES092A, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,7925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILO-01FF5-13NW-EC211.
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.