Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 2-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M20


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN M20-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 2-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M20
Artikel-Nr.:
     108EL-1224776
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-1060200
EAN/GTIN:
     5059041448710
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
harwin buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Serie = M20-10
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M20
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 5.28mm
Breite = 2.54mm
Gehäusematerial = PPO

Steckverbinder. Crimp-Gehäuse für Verwendung mit den Kontakten M20-118, typische Best.-Nr. 681-2878
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Serie:
M20-10
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M20
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
5.28mm
Breite:
2.54mm
Gehäusematerial:
PPO
Weitere Suchbegriffe: 1224776, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, HARWIN, M201060200, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12232
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0585*
€ 0,146*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 7,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-1180042
ab € 4,07*
Zubehör
Harwin
M20-9990246
ab € 0,0419*
Zubehör
Harwin
M20-9990245
ab € 0,0566*
Zubehör
Harwin
M20-003
ab € 10,68*
Zubehör
Multicomp
2211S-02G
ab € 0,00852*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.