Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20 Crimp-Anschlussklemme für M20-Steckverbindergehäuse, Buchse, Gold, Zinn Crimpanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN M20 Crimp-Anschlussklemme für M20-Steckverbindergehäuse, Buchse, Gold, Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6812878
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-1180042
EAN/GTIN:
     5060641240925
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = M20-Steckverbindergehäuse
Serie = M20
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Crimp-Buchsenkontakte der Serie M20 von Harwin. Die M20-Crimp-Buchsenkontakte aus Phosphorbronze mit zweipoligem Aufbau sind für den Einsatz in Crimp-Gehäusen der Serie M20 geeignet. Diese Steckverbinder sind zuverlässiger, da durch den zweipoligen Aufbau der Kontakte eine hohe Langlebigkeit, ein verbesserter, wiederholt fester Sitz und eine bessere Verbindung geboten werden. Diese M20-Crimp-Buchsenkontakte sind für den Einsatz mit einem Drahtgrößenbereich von 30 bis 22 AWG geeignet und sind mit einer Gold- oder Zinn-beschichteten Kontaktfläche verfügbar. Geeignete Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 717-3666 717-3666 .
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
M20-Steckverbindergehäuse
Serie:
M20
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 6812878, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, HARWIN, M201180042, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6464
€ 14,99*
ab € 5,48*
€ 11,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 11,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z20-320
ab € 462,49*
Zubehör
Harwin
M20-1060200
ab € 0,41*
Zubehör
Harwin
M20-1060300
ab € 0,41*
Zubehör
Harwin
M20-1060400
ab € 0,62*
Zubehör
Harwin
M20-1060500
ab € 0,72*
Zubehör
Harwin
M20-1060600
ab € 1,34*
Zubehör
Harwin
M20-1060700
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.