Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
HARWIN M20 Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-1730800
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-9990246
EAN/GTIN:
     5059041145015
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
harwin stiftleiste
Serie = M20
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.0mm
Passende Stiftlänge = 6.1mm

Harwin M20-Stiftleisten-Steckverbinder für Leiterplattenmontage, 2,00 mm. Durchgangsbohrungs- und SMD-Stiftsockel-Steckverbinder der Serie M20 mit einem Rastermaß von 2,54 mm. Diese 2,54 mm M20-Leiterplatten-Stiftleisten sind mit zwei- und einreihigen, vertikalen und rechtwinkligen Konfigurationen erhältlich und sind daher eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen. Die Gehäuse dieser 2,54 mm M20-Stiftleiste-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage werden außerdem mit verschiedenen passenden Stiftlängen geliefert: M20-975xxx, M20-976xxx, M20-977xxx = 5,8 mm Stifthöhe M20-995xxx, M20-996xxx, M20-998xxx, M20-999xxx = 6,1 mm Stifthöhe M20-997xxx = 8,5 mm Stifthöhe Die Gehäuse der durchkontaktierten Leiterplatten- und SMD-Stiftleisten bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, sodass sie demselben Reflow-Lötverfahren widerstehen Die Bauweise der Gehäuse enthält Kronen, sodass sie bei Bedarf auf die passende Größe zugeschnitten werden können. Dabei sollte auf die Lötfahnen geachtet werden Diese 2,54 mm M20-Stiftleisten-Steckverbinder für die Leiterplattenmontage passen zu Leiterplattenbuchsen, Buchsengehäusen und Steckbrücken der Serie M20. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Konfigurationsoptionen und passende Stiftlängen für Entwurfsflexibilität Thermoplastgehäuse widerstehen Reflow-Lötverfahren Können auf kleinere Größen zugeschnitten werden. Anwendungsbereich. Diese 2,54 mm M20-Leiterplatten-Stiftleisten können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in Embedded-PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer
Weitere Informationen:
Serie:
M20
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.0mm
Passende Stiftlänge:
6.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1730800, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARWIN, M209990246, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54152
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0419*
€ 0,1242*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,07*
€ 6,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-1060200
ab € 0,0585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.