| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1224347 Herst.-Nr.: TM21P-88P(18) EAN/GTIN: 5059043278131 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Haube Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder Farbe = Gelb Material = Polyamid Interfacetyp = RJ45
Schutzkappen. Einrastende Kappen für Schutz und mit "Hebelschutz". Kann während der Montage angebracht oder als bequeme Nachrüst-Abdeckung verwendet werden Wahlweise erhältlich in 7 verschiedenen Farben zur Erleichterung der Kabelmarkierung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Haube | Zur Verwendung mit: | RJ45-Steckverbinder | Farbe: | Gelb | Material: | Polyamid | Interfacetyp: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, hirose rj45 knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, 1224347, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Hirose, TM21P88P(18), Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,165* | € 0,235* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,17* | € 0,31* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,175* | € 0,494* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4315* | € 0,7536* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|