Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm USB 2.0 Schwarz
RS PRO USB-Kabel, Mini-USB B / Mini-USB B, 200mm USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1223025
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1223025
EAN/GTIN:
     5056112288541
Suchbegriffe:
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
mini usb verlängerung 20 cm
Länge = 200mm
Steckverbinder 1 = Mini-USB B
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Montagetyp = Tafelmontage
Schutzart = IP68
Standards = Schutzart IP68, RoHS-konform
Serie = GT111220

RS PRO 12
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Steckverbinder 1:
Mini-USB B
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Montagetyp:
Tafelmontage
Schutzart:
IP68
Standards:
Schutzart IP68, RoHS-konform
Serie:
GT111220
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung, mini usb verlängerung, 1223025, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, RS PRO, GT21430007Z2, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233512
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 10,81*
Zubehör
RS Pro
1257928
ab € 4,69*
Zubehör
RS Pro
1223028
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.