| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1223024 Herst.-Nr.: 1223024 EAN/GTIN: 5056112288534 |
| |
|
| | |
| Länge = 200mm Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Mantelfarbe = Schwarz Montagetyp = Tafelmontage Schutzart = IP68 Standards = Schutzart IP67, Schutzart IP68, RoHS-konform
RS PRO V4 Weitere Informationen: | | Länge: | 200mm | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Mantelfarbe: | Schwarz | Montagetyp: | Tafelmontage | Schutzart: | IP68 | Standards: | Schutzart IP67, Schutzart IP68, RoHS-konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, rs pro usb kabel usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, 1223024, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, GT21130005Z2, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |